ナビ滅菌ロールバック

ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック - ナビス(アズワン)

経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ!
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。
ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。
オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。

長さ(m)200材質バージンパルプ100%(MEP紙)厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42適合温度(℃)190内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
有効内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917964YSI-7070580-1678-01
9,700
9,690
10,659(税込)
翌々日出荷
25917973YSI-100100840-1678-02
12,300
12,200
13,420(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25917982YSI-1501501340-1678-03
17,900
17,800
19,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25917998YSI-2002001800-1678-04
22,800
22,700
24,970(税込)
翌々日出荷
25918007YSI-2502502300-1678-05
27,700
27,600
30,360(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする