曜日別特売

体位固定クッション (640×200×220mm)

体位固定クッション (640×200×220mm) - ナビス(アズワン)

斜面に背中をあてて、横寝用クッションとしてお使いいただけます。
重みがかかるとゆっくりと沈んでいき、滑らず、安定感を保ちます。
優しい肌触りで、体圧分散にも優れ、褥瘡予防に威力を発揮します。
帯電防止・撥水性・防汚性・伸縮性に優れています。

材質本体/特殊低反発ウレタン(ハードタイプ)、カバー/ポリエステル100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×200×220アズワン品番0-2375-01洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918086--
19,80019,602
19,602
21,562(税込)
翌々日出荷
71696795【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
19,80019,602
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする