曜日別特売

入院患者一覧表(名札ヨコ型)

入院患者一覧表(名札ヨコ型) - ナビス(アズワン)入院患者一覧表(名札ヨコ型) - ナビス(アズワン)入院患者一覧表(名札ヨコ型) - ナビス(アズワン)

★入院患者名が一覧で分かります。また、記名札の横に別売のマグネットマークを使用して色分けや状態を確認することができます。★記名札の裏がマグネット仕様になっているので、移動もできます。★※記名札はかき消しができない為、テプラのご使用をお願いします。

仕様名札ヨコ型材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(記名札)22.5×95内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918296LS-S20-20人用
31,20029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25918305LS-S40-40人用
46,20045,980
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25918314LS-S60-60人用
66,50065,980
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
57329950LS-S60【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)60人用
66,50065,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする