ナビス(アズワン)
NEWナビタオル
吸水性・拭き取り性に優れた細かなメッシュ構造のため、患者さんの清拭及び一般のワイパーとしてご使用いただけます。
仕様
4つ折
材質
天然コットン原料100%(ベンリーゼ)
タイプ
ドライタイプ
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
シートサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918488
L(フルサイズ)
L(フルサイズ)
350×600
0-2693-11
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
25918497
M(ハーフサイズ)
M(ハーフサイズ)
340×300
0-2693-12
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください