ナビス(アズワン)
抱き枕
横向きにさせる時の前倒れ防止用の支えとして、精神的安心感のための抱き枕としても利用できます。品番:LTは体位交換にも利用できます。
材質
本体/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918883
LT
1000
約1.4
180
0-4492-01
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25918506
L-2
630
約1.5
240
0-2705-01
¥
13,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください