ナビス(アズワン)
ナビロール手袋 L 100枚入り
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズ
L
仕様
全面エンボス加工、左右兼用
材質
ラテックス
全長
240mm
規格
ASTM・FDA規格適合品
アズワン品番
0-3593-21
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918646
-
¥
2,350
¥
2,327
¥
2,560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください