曜日別特売

ナビロール手袋 100枚入り

ナビロール手袋 100枚入り - ナビス(アズワン)

パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。

仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918664--S
2,3502,327
2,327
2,560(税込)
当日出荷
25918655--M
2,3502,327
2,327
2,560(税込)
当日出荷
73372717【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)M
2,3502,327
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする