ナビス(アズワン)
おむつカバー
生地をタップリとっているため更にフィットし、モレを防ぎます。
材質
表地/撥水ポリエステルタフタ、裏地/ポリエステルタフタ・コーティング
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可(~130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918698
-
グリーン
M~LL
幅27
70~98
88
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
54522458
LR
ブルー
3L~4L
幅:29
80~110
96
¥
4,850
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください