曜日別特売

ステリライズロッカー

ステリライズロッカー - ナビス(アズワン)ステリライズロッカー - ナビス(アズワン)ステリライズロッカー - ナビス(アズワン)ステリライズロッカー - ナビス(アズワン)

庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。

付属品転倒防止金具材質(本体)スチール電源AC100V50/60Hz時計機能12時間計(アナログ表示)タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
殺菌灯
収納数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919258S-01FN48455×515×179015W×2(上・下1灯ずつ)4~7枚0-4557-03
210,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25919267W-02FN84880×515×179015W×4(上・下2灯ずつ)7~10枚0-4557-04
344,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする