ナビス(アズワン)
経口用イルリガードルスタンド 上・下段部/各5個
輸液処置準備の効率化に。
高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック
上・下段部/各5個
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
640×430×1505mm
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
アズワン品番
0-5606-01
有効寸法
上・下段間/500mm、下段/875mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919547
CST-10
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください