ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mm

ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mm - ナビス(アズワン)ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mm - ナビス(アズワン)

大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。

仕様鍵付き付属品棚板×10枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ質量(kg)95.5タイプファン付き電源AC100V50/60Hz(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790殺菌灯15W、6灯収納数40足アズワン品番0-5614-01タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースは別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919574FLH-G
458,000
453,420
498,762(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする