曜日別特売

診察券入れ COW型用

診察券入れ COW型用 - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。

仕様COW型用内寸法(mm)69×35×4mmアズワン品番0-5701-11内容量1個
注意
※名札差しは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919644-
820
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25919644
2025-07-31
用途: 工程上の作業カードの一次処理
製造業

画像・商品名を見て、名札差し付きの診察券入れだと誤認してしまいました。
また、商品画像の注釈の入れ方が「商品はこの名札差し部分だけですよ」というより「名札差しも付いています」という風に見えてしまいました。
もちろん私の確認が甘かった点もございますが、今後のためわかりやすい表示と商品名への改定を頂けると幸いです。
商品自体はデザイン性もよく、良さそうな物なので活用場所を検討中です。
少し割高にも感じますが、非常に良い商品だと思います。
しいて言うなら裏面が全面板のポケット形状ではなく、貼り付ける前提のためフレームのみで、粘着テープの幅が狭いことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする