診察券入れ

診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)診察券入れ - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。

仕様文字入札/両面テープ付き内寸法(mm)69×35×4
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919653COW-1N1個(投入口)113×121保険証・診察券用120×150×1500-5701-21
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25919662COW-2N1式(投入口)113×122連保険証・診察券用240×150×1500-5701-22
3,360
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
25919678COW-3N1式(投入口)113×123連保険証・診察券用360×150×1500-5701-23
5,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25919687COW-4N1式(投入口)113×124連保険証・診察券用480×150×1500-5701-24
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25919696COS-1N1個(投入口)98×101診察券用105×125×1250-5701-25
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25919705COS-2N1式(投入口)98×102連診察券用210×125×1250-5701-26
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
25919714COS-3N1式(投入口)98×103連診察券用315×125×1250-5701-27
4,240
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
25919723COS-4N1式(投入口)98×104連診察券用420×125×1250-5701-28
5,650
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
25919732COS-5N1式(投入口)98×105連診察券用525×125×1250-5701-29
7,050
6,988
7,687(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25919653
2023-07-13
用途: 患者様の受付用に
医療・福祉・介護関連業

投入口が大きいので診察券や保険証が入れやすいです。カラーも清潔感があります。星四つは軽くて扱いやすいのですが、その分安定感がなく滑りやすいです。下に滑り止めテープを貼るかマットを敷いて対策しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする