ナビス(アズワン)
器械卓子(手摺付き) 600×450×750mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
仕様
転落防止枠付き(三方)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.3
耐荷重
20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×750
棚間隔(mm)
455
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
0-5952-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919793
C-1M
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください