ナビス(アズワン)
多目的器械卓子 400×400×850mm
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
三方に手摺り付き
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
9
耐荷重
30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×850
棚間隔(mm)
410
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-5977-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919802
ITW-1
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください