曜日別特売

連結式個人ケース

連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)連結式個人ケース - ナビス(アズワン)

連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。

材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919836-イエロー0-5992-01
350
349
384(税込)
翌々日出荷
25919845-レッド0-5992-02
350
349
384(税込)
翌々日出荷
25919854-グリーン0-5992-03
350
349
384(税込)
翌々日出荷
25919863-ホワイト0-5992-04
350
349
384(税込)
翌々日出荷
25919872-クリア0-5992-05
350
349
384(税込)
翌々日出荷
代替品有
25919888-イエロー0-5992-06
380
379
417(税込)
翌々日出荷
25919897-レッド0-5992-07
380
379
417(税込)
翌々日出荷
25919906-グリーン0-5992-08
380
379
417(税込)
翌々日出荷
25919915-ホワイト0-5992-09
380
379
417(税込)
翌々日出荷
25919924-クリア0-5992-10
380
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25919872-25919924-- 連結式個人ケース ナビス(アズワン) 25919924連結式個人ケースナビス(アズワン)1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする