ナビス(アズワン)
タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納)
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品
棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質
外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム
寸法(mm)
棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm
質量(kg)
約6
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
180W
安全装置
温度ヒューズ
外寸法(Φmm)
(幅)450×(奥行)265×(高さ)350
温度調節
バイメタル式、サーモスタット
アズワン品番
0-6197-01
庫内寸法(mm)
(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)
庫内容量(L)
約18(おしぼり約75~90本)
庫内温度(℃)
70±10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919967
18L
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000