文字が大きく書けるベッドネーム

文字が大きく書けるベッドネーム - ナビス(アズワン)文字が大きく書けるベッドネーム - ナビス(アズワン)文字が大きく書けるベッドネーム - ナビス(アズワン)文字が大きく書けるベッドネーム - ナビス(アズワン)

患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。

付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920274-アイボリー0-7910-01
640
639
703(税込)
当日出荷
25920283-ピンク0-7910-02
640
639
703(税込)
翌々日出荷
25920292-ブルー0-7910-03
640
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする