ナビス(アズワン)
カラフル診察枕マクラ
仕様
カバー取付け、マジックテープ式
材質
枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920466
-
ブルー
Φ110×290
丸
0-7940-01
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25920475
-
ピンク
Φ110×290
丸
0-7940-02
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25920484
-
ブルー
290×90×110
角
0-7940-03
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください