ナビス(アズワン)
ナビスカルテフォルダー
はさみこむだけでカルテ等を整理できます。
見開きにそれぞれポケットが付いてますので、複数の書類整理に適しています。また各ポケットには、差込み口(スリット)付きです。
サイズ
A4
仕様
使用可能インデックス紙寸法/(縦)100×(横)20mm
適合
A4ヨコ
材質
硬質PP(ポリプロピレン)
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920563
-
シングル
(縦)230×(横)315
0-7954-01
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25920572
-
ダブル
見開き時(縦)460×(横)315・折りたたみ時(縦)230×(横)315
0-7954-02
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください