ナビス(アズワン)
メーヨー型油圧テーブル OP-1
足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。
ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×905~1305
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
30
キャスター
Φ50mm(ストッパー付き)
高さ調節
足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)
アズワン品番
0-7970-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920597
OP-1
¥
387,000
¥
386,000
¥
424,600
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000