ナビス(アズワン)
名札立
食事制限札としてもご利用いただけます。
仕様
用紙1枚付き
材質
PMMA(アクリル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×70
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
適合サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920642
-
1枚
レッド
(用紙)100×60mm
0-830-02
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
25920658
-
1枚
ブルー
(用紙)100×60mm
0-830-03
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
25920667
-
1枚
イエロー
(用紙)100×60mm
0-830-04
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
41145545
-
1個
ホワイト
100×60mm
0-830-06
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
41145563
-
1個
グリーン
100×60mm
0-830-07
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください