曜日別特売

プラスチック手袋 パウダー無

プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)プラスチック手袋 パウダー無 - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

パウダーがついていませんので衣服を汚しません。

仕様左右兼用材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上全長(mm)250全長(cm)25手のひらまわり(cm)25±1内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920965-SS0-9868-04
780
772
849(税込)
当日出荷
25920956-S0-9868-03
780
772
849(税込)
当日出荷
25920947-M0-9868-02
780
772
849(税込)
当日出荷
25920938-L0-9868-01
780
772
849(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: トイレ清掃作業
名古屋Cメイルサービス業

様々な手袋を試しましたが、これが一番破れにくく、リピートしてます。ピンホールが開くというのはどんな手袋でもありますが、弾けるように破れたことは一度もありません。他のメーカーの同サイズの物よりも少しゆったり目の大きさで、はめやすいと思いました。他メーカーと比べると価格は少し高いですが、破れてロスすることが無いのを考えると、コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品 : 25920956
2020-12-03
用途: 美容施術時
有限会社愛美企画サービス業

ぜんぜん手袋が手に入らないので助かります。
そんなに汚れたり傷ついたりする作業じゃないので強度は十分。
sサイズは女性の手にピッタリだし、ラテックスアレルギーにも安心して使えます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする