スクリーンEX 追加フレーム

スクリーンEX 追加フレーム - ナビス(アズワン)スクリーンEX 追加フレーム - ナビス(アズワン)

専用ジョイントにより連結可能です。

仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)キャスター1脚(ストッパー付き)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921087追加フレーム1500900×1500
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25921096追加フレーム1800900×1800
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25921105追加フレーム1500K900×1540
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25921114追加フレーム1800K900×1840
23,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする