ナビス(アズワン)
エコノミー器械卓子
天板はフラットで、下段に棚を付けた機能重視の設計です。
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921236
KST2
6
450×300×800
棚2段
5/段
0-9944-01
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25921245
KWT2
8
600×450×800
棚2段
10/段
0-9944-02
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25921254
KST3
8
450×300×800
棚3段
5/段
0-9944-03
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25921263
KWT3
11
600×450×800
棚3段
10/段
0-9944-04
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000