ナビス(アズワン)
腰部固定帯[ガードフィット]
細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。2本のステーにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
幅(cm)
前/12、後/17
適合部位
腰部
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921516
-
S
60~75
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
25921525
-
M
75~90
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
25921534
-
L
90~105
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
25921543
-
LL
105~120
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください