曜日別特売

天井走行ガードルハンガー SFS-TIG

天井走行ガードルハンガー SFS-TIG - ナビス(アズワン)天井走行ガードルハンガー SFS-TIG - ナビス(アズワン)

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。

フック5個架(伸縮型)材質支柱/アルミ、フック/ステンレス幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm質量(g)540内容量1個
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921823SFS-TIGPピンク8-2141-01
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25921832SFS-TIGBLブルー8-2141-02
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする