曜日別特売

ディスポBOX用ホルダー

ディスポBOX用ホルダー - ナビス(アズワン)ディスポBOX用ホルダー - ナビス(アズワン)ディスポBOX用ホルダー - ナビス(アズワン)

エプロンやマスク、手袋などのディスポBOXを置くホルダーです。
マグネットパネルはスチール等の壁面にずれ落ちないように強力に付きます。
別売のマグネットでスチール製のキャビネットなどに取り付けることも可能です。

付属品ホルダー/取り付けネジ(4本)材質ABS樹脂耐荷重2.5kg収納寸法(mm)(幅)260×(奥行)120×(推奨高さ)200アズワン品番8-2175-01ホルダー寸法(mm)281×147×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921875-
2,180
2,170
2,387(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする