曜日別特売

グリップハンドル IGH

グリップハンドル IGH - ナビス(アズワン)グリップハンドル IGH - ナビス(アズワン)グリップハンドル IGH - ナビス(アズワン)グリップハンドル IGH - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウムサイズ155×180×185mm質量(g)500適合パイプ径(Φmm)約25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921884IGH-Pピンク8-2179-01
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25921893IGH-BLブルー8-2179-02
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921893
2022-10-02
用途: 年寄の入浴時の手摺に使用

シャワー固定用のバーに装着し、年寄が風呂桶に入る時の手すりとして使用。
滑り止めテープを貼り付け、濡れても滑らないように加工して掴まるとしっかり握れ、転倒防止に役立ちました。
転ばぬ先のグリップハンドルって奴ですね・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする