曜日別特売

ベスケア カット綿 40-500G

ベスケア カット綿 40-500G - ナビス(アズワン)ベスケア カット綿 40-500G - ナビス(アズワン)ベスケア カット綿 40-500G - ナビス(アズワン)ベスケア カット綿 40-500G - ナビス(アズワン)ベスケア カット綿 40-500G - ナビス(アズワン)ベスケア カット綿 40-500G - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを押さえています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。

仕様約1600枚材質綿100%寸法(mm)40×40アズワン品番8-2442-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000011医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592219840-500G
1,350
1,337
1,471(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922198
2023-04-13
用途: 介護用
建設業・工事業

医療ケアで吸引消毒 アルコール綿として使っていましたが、以前より毛羽立ちが多くなり使いにくくなりました。

対象商品 : 25922198
2022-11-06
用途: 拭き取り時、塗布時に
サービス業

むちゃくちゃ助かっています。サイズは 少し小さめですが、沢山入っていて ちょこちょこ買い足さなくても十分だし
何より 化粧水などの浸透してもよく 重宝しています。常に
リピしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする