曜日別特売

ベスケア 折りガーゼ

ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ - プロシェア(ナビス/アズワン)
(3件のレビュー)

どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。

折数12重折タイプ材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000110医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259222161859850×50
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
259222252772950×75
1,550
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
259222342772975×75
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
259222434198375×100
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
2592225212-1010100×100
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922252
2020-04-13
用途: マスクの中に入れる。
その他業種

清潔、大きさもちょうどよい。同社同様の商品で、価格が安い品がある。違いがわからない。

対象商品 : 25922234
2020-04-02
用途: 医療関係
椿ヶ丘医院医療・福祉・介護関連業

品物の品質が良い、早くて、丁寧に配達、分かりやすい領収書もついてる、助かりました、又注文したいと思います。

対象商品 : 25922234
2020-05-31
用途: 介護用
サービス業

大きさもちょうどよく品質も確かなので安心して使うことができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする