曜日別特売

プロシェア使い捨て食事用エプロン

プロシェア使い捨て食事用エプロン - ナビス(アズワン)プロシェア使い捨て食事用エプロン - ナビス(アズワン)

衣服の肩に貼るだけで容易に着用できます(両面テープ付き)。
食べこぼしを受けるポケット付きです。
使い捨てタイプで衛生的です。

ホワイト材質表面/パルプ、裏面/PE(ポリエチレン)加工幅(mm)360寸法(mm)下部ポケット深さ約100mm丈(mm)660アズワン品番8-2594-01内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922514-
3,150
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする