ナビス(アズワン)
体位固定クッション (防水タイプ)
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
材質
中身/ウレタン、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル
洗濯方法
洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922593
CWP
半円タイプ
250
半円
200×350×80
8-2650-01
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
25922602
TWP
三角タイプ
290
三角
200×400×100
8-2650-02
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください