ナビス(アズワン)
セーフティーボンベキャリー
転倒防止のために、サイドレールに固定できる固定ホルダーが付いたボンベキャリーです。
低重心タイプで安定感があります。
キャスター径(Φmm)
70(ストッパーなし)
仕様
500Lボンベ1本用
材質
本体/スチール、グリップ/合成ゴム
質量(kg)
4kg
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)Φ105mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×750~990
取付可能寸法(mm)
20~42mmの丸・角パイプ
アズワン品番
8-2652-01
内容量
1個
注意
※酸素ボンベは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922636
BC-SIDE
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください