プロシェア(ナビス/アズワン)
アイソレーションガウン
正面・腕に防水加工、背中は撥水性の不織布ですのでムレにくくなっています。身丈が長いので、背の高い方にも使いやすいです。
仕様
EOG滅菌済(個包装)、袖口/綿ゴム絞り
幅(mm)
680
タイプ
滅菌済・クールタイプ
丈(mm)
1060
ひも長(mm)
800
素材
正面・腕/PP(ポリプロピレン)不織布・PE(ポリエチレン)コーティング、背面/PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(25袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922812
PS-Y
イエロー
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25922828
PS-B
ブルー
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください