マルチショルダーバッグ (仕切版取り外しタイプ)

マルチショルダーバッグ (仕切版取り外しタイプ) - ナビス(アズワン)マルチショルダーバッグ (仕切版取り外しタイプ) - ナビス(アズワン)マルチショルダーバッグ (仕切版取り外しタイプ) - ナビス(アズワン)

仕切板を利用し、収納物にあわせて効率よく収納できるマルチバッグです。外部からの衝撃をやわらげるために、裏側に厚さ5mmのスポンジを全面に使用しています。

付属品仕切板大(190×330mm)1枚、小(190×260mm)2枚材質ナイロン・ポリエステル・発泡ウレタンサイズ(外ポケット)220×20×180mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×270内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922855B-1322ブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25922846B-1309ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする