曜日別特売

導尿バック

導尿バック - ナビス(アズワン)導尿バック - ナビス(アズワン)導尿バック - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

スタンダードでお求めやすい価格です。
逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90容量(mL)2000アズワン品番8-3575-01内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259228643S-83007TEN
2,500
2,475
2,723(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922864
2018-02-03
用途: 前立腺癌手術後の導尿
不動産業

排出バルブはよく考えられています。残念なのが導尿のパイプ(透明)が冬季には柔軟性を失い、さらに逆流防止部分が固いせいか流れがよくない時がある。是非改善してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする