ナビス(アズワン)
さっと入浴介助エプロン
ウエスト部はワンタッチで付け外しができるホルダーが入っており、容易に着脱できます。撥水加工を施した生地のため、入浴や水周りでの作業に適しています。
付属品
巾着袋付き
材質
ナイロン100%(撥水アクリルコーティング)
幅(cm)
120
ウエスト(cm)
90まで
丈(cm)
90
洗濯方法
手洗い(30℃)/乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922977
SATTO-PK
ピンク
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
25922986
SATTO-BL
ブルー
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください