ナビス(アズワン)
セレクトナビユニット オープンタイプ
仕様
組み立て式(要工具)、上置き・下置き兼用
付属品
棚板×2枚
材質
本体/スチール
棚板調整ピッチ(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引出しは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923004
OP-7
700×450×1050
8-3978-01
662×448×1000
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25923013
OP-9
900×450×1050
8-3978-02
862×448×1000
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000