ナビス(アズワン)
セレクトナビユニット 両開き扉
仕様
鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品
棚板×2枚
材質
本体/スチール
開口角(°)
180°
棚板調整ピッチ(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の際は事前に引っ掛け部の寸法をお問い合わせください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923022
OD-7
700×450×1050
8-3979-01
662×418×1000
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25923038
OD-9
900×450×1050
8-3979-02
862×418×1000
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000