ナビス(アズワン)
セレクトナビユニット
仕様
鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品
棚板×2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
開口寸法(mm)
幅370
有効内寸法(mm)
862×391×1000
棚板調整ピッチ(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923047
SG-9
本体/スチール、ガラス(飛散防止フィルム付き)
8-3980-02
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25923056
SS-9
本体/スチール
8-3981-02
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000