ナビス(アズワン)
セレクトナビ トールタイプ・トレー
仕様
組み立て式(要工具)
適合
PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ
材質
本体/スチール
収納数
浅型/22枚、深型/11枚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は付属していません。
※ご注文後、下記について確認させて頂く事がございます。
お客様情報/希望お届け日時/設置場所/駐車場有無/立ち合いについて※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923205
PT-7T
700×465×2100
8-3996-01
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25923214
PT-4T
350×465×2160
8-3996-02
¥
85,000
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000