ナビス(アズワン)
ナーシングスコープ[プレミアム] プレミアムNo.110 シングル内バネ式
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
仕様
シングル内バネ式
付属品
ネームタグ×1個
材質
チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC
全長
770mm
質量(g)
約70
タイプ
(バイノーラル(耳菅))内バネ式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021110080
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923257
プレミアムNo.110
1本
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25923266
プレミアムNo.110
1本
ブルー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25923275
プレミアムNo.110
1本
ピンク
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
41143366
プレミアムNo.110 スカイブルー
1個
スカイブルー
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
41143375
プレミアムNo.110 レッド
1個
レッド
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
41143384
プレミアムNo.110 グリーン
1個
グリーン
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください