曜日別特売

プロシェア・超エコPEエプロン(袖なし) ホワイト 600枚入

プロシェア・超エコPEエプロン(袖なし) ホワイト 600枚入 - ナビス(アズワン)

防御性の高い、防水性ディスポエプロンです。
炭酸カルシウム配合で衣服にまとわり付きにくくなっています。
首の後ろと腰の部分のミシン目により素早く取り外すことができます。
首の後ろのミシン目をちぎって結ぶことにより、首の部分の隙間をなくせます。

乳白色仕様取り出し方法/ポップアップ式材質LLDPE+炭酸カルシウム配合樹脂厚さ(mm)0.018サイズ(幅)760×(丈)1280mm箱寸法(mm)(幅)250×(奥行)152×(高さ)60アズワン品番8-4400-51内容量1箱(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923397-
8,350
8,267
9,094(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする