術後腹帯 330×1400mm

術後腹帯 330×1400mm - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

お腹のカーブに合わせてしっかりと固定できます。
肌触りが良く、通気性に優れています。

ウエスト(cm)70~110仕様ひもタイプ、日本製アズワン品番8-4474-01素材綿100%(3重)幅×長さ(mm)330×1400内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923406UPK-302
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25923406
2022-10-26
用途: 下腹部の内視鏡術後に
製造業

一人暮らしなので「いちいち縛って止める」という心の余裕はなく、他社の「伸縮性のあるマジックテープ止め」に移行してしまいました。けれども本品を購入できただけでも心理的に助かりましたよ(笑)

対象商品 : 25923406
2019-06-05
用途: 術後のケア
その他業種

母が使ってます。
このタイプの腹帯はあまり販売されてませんので、探しておりました。肌触りも良く、快適に使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする