ナビス(アズワン)
ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.5
サイズ
本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)
上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
フック寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923713
NNF-GP
ピンク
グリップ付き
幅300
8-5164-11
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25923722
NNF-GB
ブルー
グリップ付き
幅300
8-5164-12
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25923738
NNF-P
ピンク
グリップ無し
幅300
8-5165-11
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25923747
NNF-B
ブルー
グリップ無し
幅300
8-5165-12
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25923756
NNFS-GP
ピンク
グリップ付き・ショートフック
幅150
8-5166-11
¥
38,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25923765
NNFS-GB
ブルー
グリップ付き・ショートフック
幅150
8-5166-12
¥
38,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください