ナビス(アズワン)
カルテホルダー
患者カルテ用の安価なホルダーです。
穴をあけずに綴じるシングルタイプです。
サイズ
A4横
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.20
寸法(mm)
230×315mm
タイプ
上見出しタイプ
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924167
DB
8-5962-01
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
25924176
SG
8-5963-01
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください