フレキシブルベッドネーム/引掛け式

フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)フレキシブルベッドネーム/引掛け式 - ナビス(アズワン)

ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。

材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924684FOB-P145×210ピンク8-8651-01なし
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25924693FOB-B145×210ブルー8-8651-02なし
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25924702FOBT-P200×260ピンク8-8651-03あり
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25924718FOBT-B200×260ブルー8-8651-04あり
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25924727FOB-I145×210アイボリー8-8651-05なし
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25924736FOBT-I200×260アイボリー・ポケット付8-8651-06あり
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする