曜日別特売

枕 - ナビス(アズワン)枕 - ナビス(アズワン)枕 - ナビス(アズワン)枕 - ナビス(アズワン)

通気性に優れ、丸洗い可能な枕です。片面はクッション性、通気性に優れるフュージョンメッシュ素材を使用しています。

材質外カバー/綿+フュージョン(PET+合繊+化繊複合素材)、中身/ポリエステル綿洗濯方法手洗い可/自然乾燥内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924763WP-S380×280×60小児用8-8662-01
7,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
25924772WP-L460×330×80成人用8-8662-02
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする