曜日別特売

ダンボール用スタンド フタ付 NFD1

ダンボール用スタンド フタ付 NFD1 - ナビス(アズワン)ダンボール用スタンド フタ付 NFD1 - ナビス(アズワン)ダンボール用スタンド フタ付 NFD1 - ナビス(アズワン)

ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。

仕様高さ調節ピッチ/2.5cm材質本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン寸法(mm)540×570×900キャスターΦ100mm(ストッパー無し)取付可能寸法(mm)ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924833NFD-1シルバー8-8850-01
48,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25924842NFD-1オレンジ8-8850-03
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする